Beli las titik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Holding power (N): 600
- STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- monotaro Magnetic Stand (Stand Magnet) (Stand Magnet)Deskripsi:Pengukuran yang stabil dengan adanya magnet dan rangka yang kuat . Kekuatan adsorpsi magnet bisa diatur dengan tombol ON/OFFatribut:
- Magnet Dimensions (mm): 50x58x55
- Main Post Dimensions (Diameter x Length) (mm): Approx.12 x Approx 175
- Dial Gauge Mounting Hole (mm): 6/8
- Adsorption Strength (N [kgf]): 800[80]
- Description 2: Essential product for measuring by dial guages.
- Mass (kg): 1.4
- Principal Post Mounting Screw-Based Side (mm): M8 x 1.25
- Principal Post Mounting Screw-Screwed Side (mm): M8 x 1.25
- Specifications: Standard Model
- Strut Dimensions (Diameter x Length) (mm): about 10 x 160
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Mitutoyo Dudukan Dial MagnetikDeskripsi:Penahan magnet Mitutoyo dengan material magnet pada dasar alat memungkinkan untuk membantu alat ukur indikator baik bentuk jarum atau digital dalam melakukan pengukuran permukaan benda kerja dengan stabil. Terdapat beberapa desain dari alat penunjang ini sesuai dengan kebutuhan dan area pengukuran.atribut:
- Mounting Screw: (Main Column) M8 x 1.25
- Adsorption Power (N): 600
- Magnet dimensions (width W x depth D x height H) (mm): 50 x 58 x 55
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- CARRSON Magnetic Stand BaseDeskripsi:Fungsi dari magnetic base ini adalah sebagai pemegang dial indicator dan berfungsi untuk mengatur tinggi, rendah serta kemiringan pada benda yang akan diukur
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo’s Magnetic Stands clamp to iron or steel surfaces with a strong magnetic force that is switchable ON or OFF to allow easy mounting and dismounting. Vertical / horizontal mounting holes and bushes are available for attaching dial test indicators and dial indicators.
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Mitutoyo Universal Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Applicable Holding Stem Dia. (mm): ø6, ø8, ø9.53 (3/8inch)
- Clamping Force (N): 600
- Dovetail Groove: Provided
- Remarks: With mechanical locking system
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- KRISBOW Magnetic StandDeskripsi:This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force.atribut:
- Holding Stem (mm): 6.5 (slot), 8+0.02 (hole)
- Dimensions (mm): 35x30x35
- Work Magnetic Force (kg): 25
- Stem Length (mm): 165
- STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DCDeskripsi:Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
- Insize Universal Magnetic StandDeskripsi:- For digital/dial indicators and dial test indicatorsatribut:
- Applicable Holding Stem (mm): ø8
- Remark: With Fine Adjusment and Dovetail Groove
Daftar Harga las titik Terbaru March 2026
| Mitutoyo Magnetic Stand | Rp999.900 |
| STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA) | Rp8.899.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp509.900 |
| Mitutoyo Magnetic Stand | Rp1.099.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| monotaro Magnetic Stand (Stand Magnet) (Stand Magnet) | Rp349.900 |
| Mitutoyo Indikator Panggilan | Rp559.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp21.900 |
| LAKONI Mesin Las MIG | Rp5.199.900 |
| Mitutoyo Dudukan Dial Magnetik | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Welding%20Machine%20Vector%20Welding%20All%20Purposes%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/8tP103766317-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20(Stand%20Magnet)/P101000138-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)

/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Mesin%20Las%20TIG%20AC%2FDC/8kP103766308-1.jpg)